基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64277510 品番FFTP-10-D-18.00-01-N
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Samtec FFTP シリーズ虎 Tiger eye IDC ツイストペアケーブルアセンブリです。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FFTP●CN1:Tiger Eye●CN2:Tiger Eye●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●ケーブル長:450mm●コード番号:197-6641 アズワン品番65-7448-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする