※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64278378 品番 KGVR2004-LD DA1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
全長L(mm)19.7 切刃長さ(mm)4.0 適合ホルダSGW型 材種DA1000 FIG1 刃幅CW(mm)2.0
注意
※LF、CDX、LH寸法は、インサート装着時のホルダ寸法です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする