※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64278387
品番
KGVR2506-LD DA1000
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
21.2
切刃長さ(mm)
5.5
適合ホルダ
SGW型
材種
DA1000
FIG
1
刃幅CW(mm)
2.5
注意
※LF、CDX、LH寸法は、インサート装着時のホルダ寸法です。
※画像は代表画像を使用しています。