※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コーナー半径(mm)0.4[04]
逃げ角(°)7[C]
注文コード64279735
品番NF-VCMW110304 DA1090
参考基準価格(税別)¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・逃げ角など36種類から選べます
他の種類を見る
スミダイヤインサートです。
アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。
DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。