※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64280137
品番
RPGW0803M0 DA2200
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
ターニング用。
仕様
ターニング用
切刃長さ(mm)
-
コーナー半径(mm)
-
材種
DA2200
穴径(mm)
3.3
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
逃げ角(°)
11[P]
FIG
1
等級記号
M
内接円IC(mm)
8.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。