※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)50
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
最大荷重(N)180
注文コード64280187
品番LDMS-8-50-W-NI
参考基準価格(税別)¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・材質・最大荷重など56種類から選べます
他の種類を見る
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。