※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
材種
DA150
注文コード
64280225
品番
TBGN060104B DA150
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホルダ
BNB型
コーナー半径(mm)
0.4[04]
材種
DA150
使用インサート
正三角形[T]
インサート厚さ(mm)
1.59[01]
逃げ角(°)
5[B]
FIG
1
等級記号
G
注意
※画像は代表画像を使用しています。