8/23より値下げ!現場を応援
TFM-115-01-S-D-A 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC 64281037

基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
64281037
品番
TFM-115-01-S-D-A
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)値下げ
17,980
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2696
アズワン品番
65-7672-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする