Bluetooth Low Energy4.2開発ツールModule kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64281509 品番CYBLE-214015-EVAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840

Cypress製BLE開発モジュール「CYBLE-214015-01」搭載の評価基板です。
Bluetooth Low Energy(BLE)4.2の使用に必要なすべての必須ハードウェアを搭載し、Bluetooth Low Energy Pioneer KitのCY8CKIT-042-BLE-A(別売)またはMiniProg3デバッグキットのCY8CKIT-002(別売)およびPSoC Creatorと一緒に使用して、プログラムし開発することができます。
※本商品は、技術適合認証マークがついておりません。ご使用の場合は、電波法に定められた範囲内での使用をお願いします。

仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:Wi-Fi、BLE●項目5:CYBLE-214015-01 アズワン品番67-0484-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする