※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAFS-44-M5-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281709 LWAFS-44-M5-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281709 LWAFS-44-M5-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281709

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64281709 品番 LWAFS-44-M5-ANI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法M(mm)M5 M並目M5 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじピッチ0.8 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする