※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBFS-44-M5-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64282269 LWBFS-44-M5-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64282269 LWBFS-44-M5-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64282269

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64282269 品番 LWBFS-44-M5-ANI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法M(mm)M5 M並目M5 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじピッチ0.8 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする