※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン カッタチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64282325
品番
LNGX130516PNTN-W BN7000
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鋳鉄、難削材加工において、耐摩耗性と耐欠損性を向上させた材種。
用途
高速仕上切削加工用。
鋳鉄高送り仕上切削用
コーティング
BN7000
コーナー半径(mm)
1.6
適合カッター
RSX(F)08000ES
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。