※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン カッタチップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64282359 品番SNEW1203ADTR-S BN7125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄の高速仕上用 内接円(mm)12.70 コーティングBN7125 インサート厚さ(mm)3.18 FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする