※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBF-82-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282488 LWBF-82-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282488 LWBF-82-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282488

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)82 M並目M6 注文コード64282488 品番LWBF-82-M6-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法R・M並目など27種類から選べます 他の種類を見る

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)22.5 寸法D(mm)20 寸法e(mm)3.7 寸法H(mm)30 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法R(mm)82 寸法T(mm)20 ねじピッチ1 レバー色レッド ねじ規格並目 色(本体)RD 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする