※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
材種
DA150
ブレーカ
片面
注文コード
64283725
品番
2NC-DCGW11T304WH BNC2115
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材種・ブレーカ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
硬度
50〜60
切刃長さ(mm)
4.2[11]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
みぞ穴
T
ブレーカ
片面
抗折力(GPa)
≒1.95
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.11
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
材種
DA150
穴径(mm)
4.4
使用インサート
菱形[D]
粒子径(μm)
5
商品タイプ
再研磨タイプ/7°ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※切込み角93°のホルダをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。