寸法d(mm)19
寸法D(mm)16
寸法H(mm)24.5
寸法H'(mm)2.5
寸法h(mm)(0°)16.3
寸法h(mm)(90°)15.55
寸法Lm(mm)16
寸法M(mm)M5
M並目M5
寸法R(mm)63
寸法T(mm)16
ねじピッチ0.8
レバー色シルバーグレー
最大締付力(kN)3.9
ねじ規格並目
色(本体)SG
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理