※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4[04] 切刃数2 切刃長さ(mm)2.5[15] 注文コード64285561 品番2NU-DNGA150404 BNX20
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコーナー半径・切刃数・切刃長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

仕様ノンコート タイプNU 切刃長さ(mm)2.5[15] 記号刃先仕様:S01225 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)12.7 みぞ穴A ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4[04] 刃先処理標準刃先 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状マルチコーナータイプ 穴の形状円筒状 材種BNX20 穴径(mm)5.16 切刃数2 使用インサート菱形[D] 商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] 等級記号G
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする