※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コーナー半径(mm)0.4[04]
切刃数2
切刃長さ(mm)2.8[16]
注文コード64285868
品番2NU-VNGA160404 BNX20
参考基準価格(税別)¥7,070
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・切刃数・切刃長さなど13種類から選べます
他の種類を見る
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。