WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
64287258
品番
74611164
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2019
アズワン品番
65-7571-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表