※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMU06T3ZNER-G ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64287575 LNMU06T3ZNER-G ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64287575

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64287575 品番LNMU06T3ZNER-G ACS1000
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SEC-スミデュアルミルのインサートです。

被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45〜55HRC○) 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーティング(ACS1000) みぞ穴U コーナー半径(mm)1.0 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○ 使用インサート長方形[L] インサート厚さ(mm)4.1 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする