※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNGN120400-B BN7125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64290488 RNGN120400-B BN7125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64290488

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64290488 品番RNGN120400-B BN7125
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。
高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。
鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。

切刃長さ(mm)12.70[12] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)12.7 みぞ穴なし[記号:N] コーナー半径(mm)シャープ[00] コーナー高さ許容差(mm)±0.025 材種BN7125 使用インサート円形[R] 商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 逃げ角(°)0[N] 等級記号G
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする