※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGAX-18-M27-1.5 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290775 QLGAX-18-M27-1.5 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290775 QLGAX-18-M27-1.5 オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社) 64290775

オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)11 注文コード64290775 品番QLGAX-18-M27-1.5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ
[[QLGAX-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:-20℃-150℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)30 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)18 寸法G(mm)- 寸法Lm(mm)9 M細目M27×1.5 許容圧力(MPa)7 推奨締付トルク(N・m)20 材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする