※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法A(mm)8
寸法D1(mm)18
注文コード64291177
品番QLGAL-18-G3/4-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法D1など30種類から選べます
他の種類を見る
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。