※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLGAL-18-M26-1.5-A オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291195 QLGAL-18-M26-1.5-A オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291195 QLGAL-18-M26-1.5-A オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 64291195

オイルレベルウィンドウ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒) 寸法A(mm)8 寸法D1(mm)18 注文コード64291195 品番QLGAL-18-M26-1.5-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は材質・寸法A・寸法D1など30種類から選べます 他の種類を見る

本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。

材質(本体)アルミニウム合金、(リフレクタ)ポリサルフォン、(ウィンドウ)フロートガラス、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)32 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)18 寸法G(mm)- 寸法Lm(mm)9 許容荷重(N)35 許容圧力(MPa)7 推奨締付トルク(N・m)20 M細目M26×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする