※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64291626 品番 TPGN090204 BN500
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

仕様ノンコート 切刃長さ(mm)3.5[09] 記号刃先仕様:T01215 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)5.56 みぞ穴N ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4[04] 刃先処理標準刃先 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状なし コーナー数1 材種BN500 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブタイプ/再研磨タイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする