※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃長さ(mm)
20
注文コード
64292071
品番
RDET2006M0EN-G ACM200
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度ステンレス鋼加工用。
新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
用途
高速・軽・汎用切削加工用。
被削材
ステンレス鋼/難削材
切刃長さ(mm)
20
精度
E
記号
切刃長:20
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACM200)
みぞ穴
T
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
6.5
頂角(°)
-
逃げ角(°)
15[D]
FIG
1
内接円IC(mm)
20
注意
※画像は代表画像を使用しています。