※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃長さ(mm)
20
被削材
鋼/ステンレス鋼
注文コード
64292089
品番
RDET2006M0EN-G ACP200
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・被削材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鋼用途の第一推奨材種。
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途
汎用・粗切削加工用。
被削材
鋼/ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
20
精度
E
記号
切刃長:20
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACP200)
みぞ穴
T
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
6.5
頂角(°)
-
逃げ角(°)
15[D]
FIG
1
内接円IC(mm)
20
注意
※画像は代表画像を使用しています。