※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 逃げ角(°)15[D] 注文コード64292177 品番RDET2006M0EN-H ACS2500
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は逃げ角・コーナー半径など8種類から選べます 他の種類を見る

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。

精度E 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACS2500) みぞ穴T コーナー半径Re(mm)10.0 使用インサート円形[R] インサート厚さ(mm)6.5 頂角(°)- 逃げ角(°)15[D] 内接円IC(mm)20
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする