※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64292195
品番
LNEX080408PNER-G ACS2500
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型インサートです。
用途
汎用〜断続加工
精度
E
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACS2500)
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
0.8
加工内容
平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎
使用インサート
長方形[L]
インサート厚さ(mm)
4.4
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
注意
※画像は代表画像を使用しています。