※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XNMU060608PNER-G ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64292238 XNMU060608PNER-G ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64292238

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティング(ACS3000) コーナー半径Re(mm)0.8 注文コード64292238 品番XNMU060608PNER-G ACS3000
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーティング・コーナー半径Re5種類から選べます 他の種類を見る

鋼・鋳鉄の一般切削用です。

精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーティング(ACS3000) みぞ穴U 切込み角度(°)90 コーナー半径Re(mm)0.8 使用インサート特殊[X] インサート厚さ(mm)6.1 頂角(°)- 逃げ角(°)0[N]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする