※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64292281
品番
HNEF100608DNEN-G ACK200
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の高速加工用。
強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
用途
高速・軽・汎用切削加工用。
被削材
鋳鉄
精度
E
記号
切刃長:10,切込み角:D
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACK200)
みぞ穴
F
切込み角度(°)
60
使用インサート
正六角形[H]
インサート厚さ(mm)
6.0
頂角(°)
120
逃げ角(°)
0[N]
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。