※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
エンプラ・Vアイドラー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64292333
品番
VME63M1-6200
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20
寸法B(mm)
9
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法Da(mm)
27
寸法Db(Φmm)
36
寸法De(mm)
63
寸法h(mm)
9
寸法r(mm)
1
寸法s2(mm)
3
寸法W(mm)
15
寸法w1(mm)
9.7
角度θ(°)
34
適合ベアリング
6200×1
溝の形
M1
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール