※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
エンプラ・Vアイドラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64292358
品番
VME80B1-6202
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202-8・ZA6202-15、(標準アイドラー軸)Z6202-16・Z6202-22
寸法B(mm)
11
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法Da(mm)
32
寸法Db(Φmm)
41
寸法De(mm)
80
寸法h(mm)
15
寸法r(mm)
4.5
寸法s2(mm)
5
寸法W(mm)
21
寸法w1(mm)
16
角度θ(°)
35
適合ベアリング
6202×1
溝の形
B1
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール