※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
エンプラ・Vアイドラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64292367
品番
VME85B1-6203
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6203-10、(標準アイドラー軸)Z6203-15・Z6203-20
寸法B(mm)
12
寸法d(mm)
17
寸法D(mm)
40
寸法Da(mm)
37
寸法Db(Φmm)
46
寸法De(mm)
85
寸法h(mm)
15
寸法r(mm)
1
寸法s2(mm)
5
寸法W(mm)
22
寸法w1(mm)
15.9
角度θ(°)
34
適合ベアリング
6203×1
溝の形
B1
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール