Cover for Female insertmetal with cord

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64292508 品番C146 30Z003 200 4
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750 アズワン品番65-7584-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする