曜日別特売
QTE-040-03-F-D-A 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC 64293235

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64293235品番QTE-040-03-F-D-A
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 80 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート スタック高: 11 mm

仕様●シリーズ:QTE-040-03-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9065アズワン品番65-7706-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする