ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64294346 品番HTS-112-G-A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Samtec 基板用ヘッダは、1 列に 12 ポジションあります スルーホール取り付けポジション数: 12 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :1 行 取り付けスタイル:スルーホール 端子スタイル:はんだピン

仕様●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8705 アズワン品番65-7694-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする