※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
穴径(mm)
27
注文コード
64295826
品番
HFM12080RS-27
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・穴径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
多刃:ファインピッチ
型式
HF
刃数
6
全長(mm)
50
質量(kg)
1.2
タイプ
メトリック
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
溝幅(mm)
12.4
勝手
右[R]
溝深さ(mm)
7
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
4(半径方向)・10(軸方向)
穴径(mm)
27
刃径(mm)
80・82(最大)
適合ブレード
NF-LDEN 12T3ZD□R-□/□□
最大切込み(mm)
3
寸法DCSFMS(mm)
55
寸法CBDP(mm)
22
FIG
1
ボルト径D1(mm)
20
ボルト径D2(mm)
14
ブレードサイズ
12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。