※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)10
寸法s(mm)12
注文コード64295964
品番PLAY-10-12-A
参考基準価格(税別)¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。