※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
11[P]
注文コード
64296009
品番
RPHT1204M0EN-G ACS1000
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
逃げ角・コーナー半径Re
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
被削材
M(ステンレス鋼◎)・S(Ti合金◎)
精度
H
勝手
なし[N]
コーティング
(ACS1000)
みぞ穴
T
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
-
逃げ角(°)
11[P]
内接円IC(mm)
12
注意
※画像は代表画像を使用しています。