PLAY-8-8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAY-8-8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296077
PLAY-8-8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296077
PLAY-8-8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296077

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64296077品番PLAY-8-8-AK
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじピッチ1.5寸法L(mm)83寸法H(mm)39寸法d(mm)6寸法L1(mm)26寸法D(mm)28寸法B(mm)8寸法C(mm)M4寸法L2(mm)8ねじ規格細目寸法L3(mm)25寸法M(mm)M16寸法s(mm)8最大荷重(N)8.5寸法H1(mm)20.6寸法Lf(mm)8最小荷重(N)26ロックナット剪断荷重(N)4660寸法sw1(mm)24荷重(最小~最大)(N)8.5/26寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)17M細目M16×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする