ソケット M12 ネジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64297286 品番3RK1902-4PB15-3AA0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃

仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136 アズワン品番65-7535-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする