※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7注文コード64297294品番UAF-20-200-SG
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
この商品は材質・寸法L1・表面処理など15種類から選べます他の種類を見る 取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。