※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64297305
品番
SNET13T6ANFR-S DL1000
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
用途
高速・軽・汎用切削加工用。
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
切刃長さ(mm)
13.5
精度
E
記号
切刃長:13,切込み角:A
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
シャープエッジ[F]
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
DL1000(DLCコート)
みぞ穴
T
切込み角度(°)
45
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
6.9
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。