※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGCX130716PNEN-G ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64297427 TGCX130716PNEN-G ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64297427

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.6 注文コード64297427 品番TGCX130716PNEN-G ACU2500
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコーナー半径・逃げ角など40種類から選べます 他の種類を見る
勝手なし[N] コーティング(ACU2500) コーナー半径(mm)1.6 インサート厚さ(mm)7.2 FIG1 刃幅CW(mm)22.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする