※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
64297445
品番
TGCX130724PNEN-G ACU2500
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途
汎用〜粗加工
被削材
P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACU2500)
コーナー半径(mm)
2.4
インサート厚さ(mm)
7.2
刃幅CW(mm)
20.3
注意
※画像は代表画像を使用しています。