※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBC-20-160-BL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297608 UBC-20-160-BL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297608 UBC-20-160-BL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297608

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付き皿小ねじ(ねじ付属サービス))SUSXM7 注文コード64297608 品番UBC-20-160-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。

材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付き皿小ねじ(ねじ付属サービス))SUSXM7 寸法L(mm)177 寸法H(mm)45 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法R(mm)5.3 寸法Lr(mm)5 許容荷重(N)1000 色(本体)BL1 表面処理(本体)BL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする