※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBF-20-160-SG アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297644 UBF-20-160-SG アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297644 UBF-20-160-SG アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297644

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装/(つや消しシルバー)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7 注文コード64297644 品番UBF-20-160-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。

寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法H(mm)45 寸法L(mm)182 寸法L1(mm)160 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M5 許容荷重(N)1000 色(本体)SG 表面処理(本体)SG 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装/(つや消しシルバー)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする