※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBLF-36-400-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297897 UBLF-36-400-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297897 UBLF-36-400-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297897

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7 寸法A(mm)36 寸法L1(mm)400 注文コード64297897 品番UBLF-36-400-AL
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・寸法A・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。

寸法A(mm)36 寸法h(mm)45 寸法H(mm)71 寸法L(mm)455 寸法L1(mm)400 寸法Lf(mm)14 寸法M(mm)M10 許容荷重(N)1000 色(本体)AL 表面処理(本体)AL 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする