※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKC-25-162-SG-B アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297985 UKC-25-162-SG-B アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297985 UKC-25-162-SG-B アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297985

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)SG 注文コード64297985 品番UKC-25-162-SG-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。

寸法A(mm)25 寸法A1(mm)28 寸法B(mm)40 寸法C(mm)13.3 寸法F(mm)10 寸法h(mm)38 寸法H(mm)57 寸法H2(mm)28 寸法L(mm)162 寸法P(mm)20 寸法R(mm)8.3 許容荷重(N)1000 色(本体)SG 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする